Pantaloni da lavoro da imbianchino per donna bianco/grigio scuro C42

Codice art.: 713112101098C42
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare

Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Genere da donna
Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 42
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 713112101098C42
copia
EAN / GTIN 7330509843536
copia
Codice del produttore 713112101098C42
copia
Produttore Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto
Tasche anteriori a soffietto
Tasche per chiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Tasca sulla gamba a soffietto, tasca per penna e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba appositamente progettata per il coltello da stucco
Tasca esterna per la protezione delle ginocchia
Dettagli
Anello laterale per martello
Chiusure, una con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Funzionalità
Taglio femminile
Rafforzamento
Ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori e tasca di riempimento

Descrizione:

  • Pantalone da verniciatore con la funzionalità necessaria per stare comodi durante il lavoro
  • Il tessuto di cotone ha eccellenti proprietà di assorbimento e impedisce alla vernice di macchiare la pelle
  • Tasche rinforzate per ginocchiere, tasche posteriori e tasca per attrezzi da verniciatura in CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057