Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 713040 160
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 50 mm
Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
Norma DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 713040 160
copia
EAN / GTIN 4045197373540
copia
Codice del produttore 713040 160
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinza cromata, manici con rivestimenti ergonomici multicomponente, con superficie antiscivolo in Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.