Na voljo je alternativni izdelek:

Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 713040 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
596 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 50 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, ravne
Standard DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene®
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 713040 160
EAN/GTIN 4045197373540
Številka proizvajalca 713040 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino Haptoprene®.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.