{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373540 | |
Broj proizvođača | 713040 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
18,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.095 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.606 dijelovi na zalihi
14,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
Duljina čeljusti | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom | Višekomponentna navlaka |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | ovalno šiljasti, ravno | ovalno šiljasti, ravno |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Površina | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |