Nastro resistente per marcatura di pavimenti 3M™ 971, Rosso, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Confezionati singolarmente, convenientemente confezionati

Codice art.: 7100260624
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
Prezzo per 4 Articolo: 618,60 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100260624
copia
EAN / GTIN 50638060409881
copia
Codice del produttore 7100260624
copia
Numero-L L01310 1962
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Un nastro adesivo per operazioni pesanti e traffico intenso Il nastro di marcatura per pavimenti resistente 3M™ 971 è appositamente progettato per resistere in zone a traffico intenso, con colori che rimangono brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura da parte di pallet e attrezzature pesanti. Il robusto supporto è caratterizzato da un basso profilo e dalla resistenza all'arricciatura, che può provocare il sollevamento dei bordi e ridurre la durata del nastro di marcatura per pavimenti. L'adesivo in gomma garantisce un forte adesione ai pavimenti e favorisce la rimozione senza residui in un unico pezzo anche dopo un uso prolungato. Questo nastro è privo di liner e può essere facilmente applicato manualmente o con l'applicatore per la delimitazione delle corsie 3M™ M-1. Questo nastro di marcatura per pavimenti è ideale per le iniziative di Lean Manufacturing 5S ed è disponibile in vari colori e larghezze fino a 610 mm.

Vantaggi:

  • STRUTTURA RESISTENTE: il supporto in vinile per operazioni pesanti è ideale per le aree a traffico intenso
  • RIMOZIONE SENZA RESIDUI: l'esclusivo adesivo in gomma offre un fissaggio resistente e una rimozione senza residui
  • APPLICA IL NASTRO COME PREFERISCI: la struttura senza liner facilita l'applicazione a mano o con l'applicatore per la delimitazione delle corsie 3M™ M1
  • COLORE BRILLANTE CHE DURA A LUNGO: il supporto facile da pulire mantiene i colori vividi anche in caso di forte usura e lacerazioni
  • IDEALE PER IL LEAN MANUFACTURING: usa la codifica a colori per organizzare e ottimizzare magazzini, impianti e centri di distribuzione secondo i moderni principi delle 5S
  • Disponibile in varie larghezze fino a 609,6 mm
  • Ideale per iniziative di produzione 5S

Raccomandazioni:

  • Marcatura di pavimenti e segnaletica di sicurezza