Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte universal, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 110mm

Cod articol.: 701600 110

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru; roşu
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare)
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 2,5 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,6 mm
Mini teşitură Contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Caracteristici Fără scântei; Funcţie debitare
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5746
Lungimea totală 110 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Număr producător 08 05 110
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.