Kombinationstang, forkromet med greb 110 mm

Art.-nr.: 701600 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 110 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 1,6 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takkede
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 701600 110
EAN/GTIN 4003773034957
Producentnummer 08 05 110

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.