3M™ Dischi per pavimenti Premium, Marrone, 432 mm, 5/Confezione

Codice art.: 7000000672
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Contenuto 5 pz.
Forma es. tonda
Diametro 430 mm
Attacco Foro
Grado di finezza es. grossa
Imballaggio Scatola
Colore marrone
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto cuscinetti abrasivi
Per materiale Calcestruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000672
EAN / GTIN 00048011084459
Codice del produttore 7000000672
Numero-L L01130 110064
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i Dischi per Pavimenti Premium 3M™ marroni per operazioni di deceratura a secco su pavimenti protetti o per operazioni di deceratura a umido mediante l'impiego di qualsiasi soluzione idonea per la deceratura. I nostri dischi per pavimenti offrono una combinazione di fibre estremamente adattabili, separate singolarmente e rivestite, che favorisce il massimo contatto tra disco e pavimento, assicurando risultati di pulizia eccellenti a costi contenuti. La distribuzione uniforme degli abrasivi minerali su tutto il disco, e non solo sulla superficie, garantisce prestazioni sorprendenti e una lunga durata del prodotto. Possono essere utilizzati anche con lavasciuga automatiche per la manutenzione di pavimenti industriali con significativo accumulo di sporcizia.

Vantaggi:

  • Dischi versatili per un'azione abrasiva a secco o a bagnato o per una pulizia profonda
  • Dischi versatili per un'azione abrasiva a secco o a bagnato o per una pulizia profonda
  • Possono essere utilizzati con lavasciuga automatiche per la manutenzione di pavimenti industriali con significativo accumulo di sporcizia
  • Lavabili, riutilizzabili, non si intasano e non accumulano sporcizia
  • Un rivestimento omogeneo su tutta la trama delle fibre assicura prestazioni uniformi durante tutta la vita utile del disco
  • Disco per pavimenti che assicura prestazioni omogenee e lunga durata

Raccomandazioni:

  • Azione abrasiva a secco e ad umido, manutenzione di pavimenti industriali