3M™ Premium Vloerpads, Bruin, 432 mm, 5/Doos

Artikelnummer: 7000000672
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Inhoud 5 st.
Vorm rond
Diameter 430 mm
Opname boring
Fijnheidsgraad grof
Verpakking Karton
Kleur bruin
Inhoud eenheid per stuk
Producttype slijppad
Geschikt voor materiaal beton

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000672
EAN/GTIN 00048011084459
Nummer fabrikant 7000000672
L-nummer L01130 110064
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Premium Vloerpads Bruin voor het droog strippen van beschermde vloeren of nat strippen met elke handige stripoplossing. Onze vloerpads bestaan uit een combinatie van vervormbare en afzonderlijk gecoate vezels die zorgen voor een maximaal contact tussen pad en vloer. Dit alles bij elkaar zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten tegen veel lagere kosten. De gelijkmatige verdeling van het schuurmineraal in en over de gehele pad zorgt voor indrukwekkende prestaties en een lange levensduur. Deze pads kunnen ook worden gebruikt met een automatische schrob‑/droogmachine voor het onderhouden van zwaar vervuilde industriële vloeren.

Voordeel:

  • De gelijkmatige verdeling van het schuurmineraal in en over de gehele pad zorgt voor indrukwekkende prestaties en een lange levensduur
  • De combinatie van vervormbare en afzonderlijk gecoate vezels zorgt voor een maximaal contact tussen pad en vloer.
  • Dit alles bij elkaar zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten tegen veel lagere kosten
  • Ook geschikt voor het intensief reinigen van beton en industriële vloeren
  • Het vezelmengsel verhoogt de wrijving op de vloer voor het effectief verwijderen van finishlagen, zwarte strepen en vlekken
  • De gelijkmatig verdeelde coating in het vezelweb zorgt voor constante prestaties gedurende de gehele levensduur van de pad

Advies:

  • Droog en nat strippen, onderhoud van industriële vloeren