3M™ Premium maskinpad, brun, 430 mm, 5 stk/æske

Art.-nr.: 7000000672
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indhold 5 stk.
Form rund
Diameter 430 mm
Holder boring
Finhedsgrad grov
Emballage Pap
Farve brun
Indhold, enhed stk.
Produkttype slibepude
egnet til materiale beton

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000672
EAN/GTIN 00048011084459
Producentnummer 7000000672
L-nummer L01130 110064
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M Premium Maskinpuder brunt til rensning af tørre film af beskyttede gulve eller våd rengøring med en egnet grundlæggende rengøringsløsning. Vores maskinpuder består af en kombination af meget tilpasningsdygtige, individuelt adskilte og belagte fibre, der sikrer maksimal kontakt mellem puden og gulvet. Dette sikrer fremragende rengøringsresultater og minimerer de samlede omkostninger. Den imponerende ydeevne og lang levetid af puderne skyldes, at mineralske slibemidler ikke kun ligger på overfladen, men er jævnt fordelt i hele puden. Disse puder kan bruges sammen med en automatisk skrubber vaskemaskine til rengøring af kraftigt snavsede industrigulve.

Fordel:

  • Den imponerende ydeevne og lang levetid af puderne skyldes, at mineralske slibemidler ikke kun ligger på overfladen, men er jævnt fordelt i hele puden.
  • En kombination af meget tilpasningsdygtige, individuelt adskilte og belagte fibre for at sikre maksimal kontakt mellem puden og gulvet.
  • Dette sikrer fremragende rengøringsresultater og minimerer de samlede omkostninger.
  • Puderne er også velegnede til grov rengøring af beton og industrigulve.
  • Fiberblandingen øger friktionen og fjerner effektivt gulvtætninger, sorte striber og snavs.
  • Ensartet belægning i hele fiberstoffet sikrer ensartet fjernelse gennem hele pudens levetid

Anbefaling:

  • Grundlæggende rengøring tør og våd, vedligeholdelse af industrigulve