3M™ Disque Premium, Marron, 432 mm, 5/Carton

Réf.: 7000000672
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sommaire 5 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 430 mm
porte-outils alésage
Degré de finesse type grossier
Emballage Carton
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit bloc à poncer
Pour matériau béton

Identification et classification

Référence article 7000000672
EAN / GTIN 00048011084459
Réf. fabricant 7000000672
Article hors catalogue L01130 110064
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les disques marron 3M™ Premium pour le décapage à sec des sols protégés ou le décapage humide avec n’importe quelle solution de décapage adaptée. Nos disques comportent une combinaison de fibres hautement conformables, séparées individuellement et enduites, qui permet de garantir un excellent contact au sol du disque et assure un nettoyage efficace à un coût total réduit, pour un résultat exceptionnel. La répartition des abrasifs minéraux à travers chaque disque et pas seulement sur leur surface, garantit des performances impressionnantes et une longue durée de vie. Ces disques peuvent être utilisés avec une autolaveuse en vue de l’entretien des sols industriels très encrassés.

Avantage(s):

  • La répartition des abrasifs minéraux à travers chaque disque et pas seulement à leur surface, garantit des performances impressionnantes et une longue durée de vie
  • Une combinaison de fibres hautement conformables, séparées individuellement et enduites, permet de garantir un excellent contact au sol du disque et assure un nettoyage efficace à un coût total réduit, pour un résultat exceptionnel.
  • Ils peuvent également être utilisés pour le nettoyage intensif des sols en béton et industriels
  • Le mélange de fibres augmente la friction sur le sol, ce qui permet d’éliminer efficacement les finitions, marques noires et taches.
  • Le revêtement uniforme sur l’ensemble des fibres garantit une qualité homogène tout au long de la durée de vie du disque

Recommandation(s):

  • Décapage à sec et humide, entretien des sols industriels