3M™ Premium strojna blazinica, rjava, 430 mm, 5 kosov / škatla

Št. art.: 7000000672
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kosi
  • Koraki naročila: 5 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vsebina 5 kos
Oblika okroglo
Premer 430 mm
Vpenjala izvrtina
Stopnja preciznosti grobo
Embalaža Škatla
Barva rjava
vsebina enote kos
Vrsta izdelka brusni disk
primerno za material beton

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000672
EAN/GTIN 00048011084459
Številka proizvajalca 7000000672
L-število L01130 110064
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za sanacijo zaščitenih tal s suhim filmom ali mokro čiščenje s katero koli primerno osnovno čistilno raztopino uporabite 3M™ Premium Machine Pads Brown. Naše strojne blazinice so sestavljene iz zelo prilagodljivih, posamično ločenih in prevlečenih vlaken, kar zagotavlja maksimalen stik blazinice s tlemi. To zagotavlja odlične rezultate čiščenja in zmanjšuje skupne stroške. Impresivna zmogljivost in dolga življenjska doba blazinic je posledica dejstva, da mineralna brusna sredstva ne ležijo le na površini, temveč so enakomerno porazdeljena po celotni blazinici. Te blazinice lahko uporabljate s samodejnim pralnim strojem za čiščenje močno umazanih industrijskih tal.

Prednosti:

  • Impresivna zmogljivost in dolga življenjska doba blazinic je posledica dejstva, da mineralna brusna sredstva ne ležijo le na površini, temveč so enakomerno porazdeljena po celotni blazinici.
  • Kombinacija zelo prilagodljivih, posamično ločenih in prevlečenih vlaken zagotavlja maksimalen stik blazinice s tlemi.
  • To zagotavlja odlične rezultate čiščenja in zmanjšuje skupne stroške.
  • Blazinice so primerne tudi za grobo čiščenje beton in industrijskih tal.
  • Mešanica vlaken poveča trenje, učinkovito odstrani talna tesnila, črne proge in umazanijo.
  • Enakomerna prevleka po celotni tkanini iz vlaken zagotavlja dosledno odstranjevanje skozi celotno življenjsko dobo blazinice

Priporočilo:

  • Osnovno čiščenje suho in mokro, vzdrževanje industrijskih tal