3M™ Tampon de mașină Premium, maro, 430 mm, 5 bucăți / cutie

Cod articol.: 7000000672
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cuprins 5 buc.
Formă rotund
Diametru 430 mm
Suport Alezaj
Grad de fineţe grosier
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Pad șlefuire
recomandat pentru material Beton

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000672
EAN / GTIN 00048011084459
Număr producător 7000000672
L-Număr L01130 110064
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați tampoane de mașină 3M™ Premium maro pentru remedierea peliculei uscate a pardoselilor protejate sau pentru curățarea umedă cu orice soluție de curățare de bază adecvată. Plăcuțele noastre pentru mașini constau dintr-o combinație de fibre foarte adaptabile, separate individual și acoperite, asigurând contactul maxim al plăcuței cu podeaua. Acest lucru asigură rezultate excelente de curățare și minimizează costurile totale. Performanța impresionantă și durata lungă de viață a bureților se datorează faptului că abrazivii minerali nu numai că se află pe suprafață, ci sunt distribuiți uniform pe tot tamponul. Aceste tampoane pot fi utilizate cu o mașină automată de spălat rufe pentru a curăța podelele industriale puternic murdare.

Avantaj:

  • Performanța impresionantă și durata lungă de viață a bureților se datorează faptului că abrazivii minerali nu numai că se află pe suprafață, ci sunt distribuiți uniform pe tot tamponul.
  • O combinație de fibre foarte adaptabile, separate individual și acoperite pentru a asigura contactul maxim al plăcii cu podeaua.
  • Acest lucru asigură rezultate excelente de curățare și minimizează costurile totale.
  • Plăcuțele sunt, de asemenea, potrivite pentru curățarea grosieră a pardoselilor din beton și industriale.
  • Amestecul de fibre mărește frecarea, îndepărtând eficient garniturile de pardoseală, dungile negre și murdăria.
  • Acoperirea uniformă a țesăturii din fibră asigură îndepărtarea consecventă pe toată durata de viață a plăcuței

Recomandare:

  • Curățare de bază uscată și umedă, întreținerea podelelor industriale