3M™ Prémiová strojní podložka, hnědá, 430 mm, 5 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7000000672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5 ks
Tvar kulatá
Průměr 430 mm
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti hrubé
Obal Karton
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Lešticí podložka
vhodné pro materiál Beton

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000672
EAN / GTIN 00048011084459
Číslo výrobce 7000000672
L-číslo L01130 110064
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte 3M™ Premium Machine Pads Brown pro sanaci suchých fólií chráněných podlah nebo mokré čištění s jakýmkoli vhodným základním čisticím řešením. Naše podložky se skládají z vysoce přizpůsobitelných, individuálně oddělených a potahovaných vláken, které zajišťují maximální kontakt podložky s podlahou. To zajišťuje vynikající výsledky čištění a minimalizuje celkové náklady. Působivý výkon a dlouhá životnost polštářků je způsobena tím, že minerální abraziva nejen leží na povrchu, ale jsou rovnoměrně rozložena po celé podložce. Tyto podložky lze použít s automatickou ostřikovačem pro čištění silně znečištěných průmyslových podlah.

Výhoda:

  • Působivý výkon a dlouhá životnost polštářků je způsobena tím, že minerální abraziva nejen leží na povrchu, ale jsou rovnoměrně rozložena po celé podložce.
  • Kombinace vysoce přizpůsobitelných, jednotlivě oddělených a potažených vláken pro zajištění maximálního kontaktu podložky s podlahou.
  • To zajišťuje vynikající výsledky čištění a minimalizuje celkové náklady.
  • Podložky jsou také vhodné pro hrubé čištění beton a průmyslových podlah.
  • Směs vláken zvyšuje tření, účinně odstraňuje podlahové těsnění, černé pruhy a nečistoty.
  • Rovnoměrný povlak po celé tkanině zajišťuje konzistentní odstranění po celou dobu životnosti podložky

Doporučení:

  • Základní čištění suché a mokré, údržba průmyslových podlah