• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Premium Maschinenpad, Braun, 430 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000000672
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 5 St.
Form rund
Durchmesser 430 mm
Aufnahme Bohrung
Feinheitsgrad grob
Verpackung Karton
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpad
geeignet für Material Beton

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000672
EAN / GTIN 00048011084459
Herstellernummer 7000000672
L-Nummer L01130 110064
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Premium Maschinenpads Braun für die Trockenfilmsanierung geschützter Böden oder die Nassreinigung mit jeder geeigneten Grundreinigungslösung. Unsere Maschinenpads bestehen aus einer Kombination äußerst anpassungsfähiger, einzeln separierter und beschichteter Fasern, sodass ein höchstmöglicher Kontakt des Pads zum Boden sichergestellt wird. Dies sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse und eine Minimierung der Gesamtkosten. Die beeindruckende Leistung und lange Lebensdauer der Pads beruht darauf, dass die mineralischen Schleifmittel nicht nur an der Oberfläche liegen, sondern gleichmäßig im ganzen Pad verteilt sind. Diese Pads können mit einer automatischen Scheuersaugmaschine zur Reinigung stark verschmutzter Industriefußböden verwendet werden.

Vorteil:

  • Die beeindruckende Leistung und lange Lebensdauer der Pads beruht darauf, dass die mineralischen Schleifmittel nicht nur an der Oberfläche liegen, sondern gleichmäßig im ganzen Pad verteilt sind.
  • Eine Kombination äußerst anpassungsfähiger, einzeln separierter und beschichteter Fasern, sodass ein höchstmöglicher Kontakt des Pads zum Boden sichergestellt wird.
  • Dies sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse und eine Minimierung der Gesamtkosten.
  • Die Pads sind auch zur Grobreinigung von Beton- und Industriefußböden geeignet.
  • Die Fasermischung erhöht die Reibung, sodass Bodenversiegelungen, schwarze Streifen und Verschmutzungen effektiv entfernt werden.
  • Gleichmäßige Beschichtung durch das ganze Fasergewebe hindurch sorgt für einen konstanten Abtrag während der gesamten Lebensdauer des Pads

Empfehlung:

  • Grundreinigung trocken und nass, Pflege von Industrieböden