3M™ Disco Decapante Marrón, 432 mm, 5/ Caja

N.º do artigo: 7000000672
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Embalagem Caixa de cartão
Índice 5 un.
Forma redondo(a)
Diâmetro 430 mm
Alojamento perfuração
Grau de finura grosso(a)
Cor castanho
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco de lixa
Para material betão

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000672
EAN/GTIN 00048011084459
Número do fabricante 7000000672
Número L L01130 110064
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para el decapado en seco de pisos con protección o para el decapado en húmedo con cualquier solución de decapado adecuada, utilice los 3M™ Discos decapantes marrones. Nuestros discos ofrecen una combinación de fibras revestidas y separadas de forma individual que son altamente adaptables y facilita el máximo contacto entre el disco y el suelo para ofrecer resultados de limpieza sobresalientes a un coste total muy reducido. La distribución uniforme de los abrasivos minerales por todo el disco (no solo en la superficie) garantiza un rendimiento sorprendente y una larga vida útil. Estos discos pueden utilizar con fregadoras automáticas para conservar suelos industriales que se ensucien de forma considerable.

Vantagem:

  • La distribución uniforme de los abrasivos minerales por todo el disco (no solo en la superficie) garantiza un rendimiento sorprendente y una larga vida útil
  • La combinación de fibras altamente adaptables facilita el máximo contacto entre el disco y el suelo para ofrecer resultados de limpieza sobresalientes a un coste total muy reducido
  • También se pueden usar para limpieza intensiva en suelos de cemento e industriales
  • La mezcla de fibras aumenta la fricción con el suelo, eliminando de forma eficaz recubrimientos, marcas negras y manchas
  • Recubrimiento uniforme en toda la fibra, que proporciona un corte uniforme durante la vida útil del disco

Recomendação:

  • Decapado en seco y en húmedo, para el mantenimiento de suelos industriales