Valigetta portaminuterie L-BOXX® Mini

Codice art.: 693340
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.910 pezzi in magazzino
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
Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Valigetta
Larghezza dimensione esterna 260 mm
Altezza dimensione esterna 155 mm
Profondità dimensione esterna 65 mm
Caratteristica Es. impilabile; impermeabile
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Portata max. 1,5 kg
Peso 0,4 kg
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Tonalità cromatica, arancione Arancio brillante
Parte descritta, Grigio antracite Griffe und Akzente
Denominazione originale prodotto L-BOXX® Mini
Colore grigio; arancione
Quantità, Ripiani 7
Materiale plastica
Dotazione Ripiani; Valigetta con set; Maniglia
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Codice del produttore 6000003510
Produttore/persona responsabile BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta in plastica L-BOXX® Mini per minuteria di ogni genere. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette di plastica insieme. Con pratica maniglia e 7 divisori estraibili per l'adattamento alle singole esigenze. In plastica per alimenti. Capacità di carico fino a 1,5 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Per:

Valigetta in plastica n. art. 693330 102.