Alkatrésztartó koffer L-BOXX® Mini

Cikkszám: 693340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 448 darabszám azonnal szállítható
  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP X4
Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
Külső méret hossz 260 mm
Külső méret szélesség 155 mm
Külső méret magasság 65 mm
Súly 0,4 kg
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Gyártó száma 6000003510

Leírás

Kivitel:

Alkatrésztartó koffer L-BOXX® Mini mindenféle kis alkatrész tárolásához. A robusztus összeillesztő mechanika a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több alkatrésztartó koffer együttes szállítás teszi lehetővé. Praktikus fogantyúval és 7 kivehető válaszfallal az igények szerinti egyedi testre szabásához. Élelmiszerekhez alkalmas műanyagból. Tárolási kapacitás akár 1,5 kg.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Alkalmazható:

693330 sz. 102 méretű műanyag rendszerkofferhez.