Caixa de conjunto L-BOXX® Mini

N.º do artigo: 693340
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
624 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP X4
  • Propriedades da mala: empilhável
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP X4
Propriedades da mala empilhável
Dimensões exteriores, comprimento 260 mm
Dimensões exteriores, largura 155 mm
Dimensões exteriores, altura 65 mm
Peso 0,4 kg
embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693340
EAN/GTIN 4045294514969
Número do fabricante 6000003510
Fabricante/responsável BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Descrição

Versão:

Mala de sortido L-BOXX® Mini para acondicionamento de todas as peças pequenas. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separar as caixas e transportar várias caixas de sortido num grupo. Com pega de transporte prática e 7 divisórias amovíveis para ajuste individual, conforme necessário. De plástico de qualidade alimentar. Capacidade de carga até 1,5 kg.

Função:

IPX4: Há proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas não há proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Indicado para:

Mala de sistema de plástico n.º 693330 tam. 102.