Sortimentný kufrík L-BOXX® Mini

Č. pol.: 693340
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 448 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosti kufra: stohovateľný

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Vlastnosti kufra stohovateľný
Vonkajší rozmer dĺžka 260 mm
Vonkajší rozmer šírka 155 mm
Vonkajší rozmer výška 65 mm
Hmotnosť 0,4 kg
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693340
EAN/GTIN 4045294514969
Číslo výrobcu 6000003510

Popis

Prevedenie:

Sortimentný kufrík L-BOXX® Mini na skladovanie akýchkoľvek drobných dielov. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov spolu. S praktickým úchytom a 7 vyberateľnými priečkami na individuálne prispôsobenie podľa potreby. Z plastu vhodného na uschovávanie potravín. Kapacita naloženia až 1,5 kg.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Vhodné pro:

Plastový kufor s priehradkami č. 693330 veľ. 102.