Assortimentskoffer L-BOXX® Mini

Artikelnummer: 693340
op aanvraag
Op voorraad
4.464 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Eigenschap koffer: stapelbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP X4
Eigenschap koffer stapelbaar
Buitenmaat lengte 260 mm
Buitenmaat breedte 155 mm
Buitenmaat hoogte 65 mm
Gewicht 0,4 kg
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693340
EAN/GTIN 4045294514969
Nummer fabrikant 6000003510

Omschrijving

Uitvoering:

Assortimentskoffer L-BOXX® Mini voor het opbergen van allerlei kleine onderdelen. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere assortimentskoffers in een combinatie. Met praktische draaggreep en 7 uitneembare scheidingswanden voor individuele aanpassing afhankelijk van de persoonlijke wensen. Van levensmiddelechte kunststof. Beladingscapaciteit van maximaal 1,5 kg.

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

T.b.v.:

Kunststof systeemkoffer nr. 693330 gr. 102.