Cutie compartimentată L-BOXX® Mini

Cod articol.: 693340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.740 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 260 mm
Dimensiune exterioară H 155 mm
Dimensiune externă adâncime 65 mm
Caracteristici Poate fi stivuit; etanş la apă
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Capacitate portantă max. 1,5 kg
Greutate 0,4 kg
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, portocaliu Portocaliu luminos
partea descrisă, Gri antracit Griffe und Akzente
Denumirea producătorului L-BOXX® Mini
Culoarea gri; portocaliu
Număr, Rafturi 7
Material plastic
Echipament Rafturi; Cutii compartimentate; Mâner
Mobilă nu

Identificare și clasificare

Cod articol 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Număr producător 6000003510
Producător/responsabil BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Descriere

Execuţie:

Cutie compartimentată L-BOXX® Mini pentru păstrarea oricăror piese mici. Mecanismul robust de închidere cu înclichetare permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul la pachet a mai multor astfel de cutii. Cu mâner practic şi 7 pereţi despărţitori detaşabili pentru adaptare individuală în funcţie de cerinţe. Din material plastic recomandat pentru alimente. Capacitate de încărcare până la 1,5 kg.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Adaptat pentru:

Cutie de sistem din plastic cod 693330 102.