{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Kovčki | |
| Zunanja širina | 260 mm | |
| Zunanja višina | 155 mm | |
| Zunanja globina | 65 mm | |
| Lastnost | nakladalni; Vodotesno | |
| Embalaža | sistemski kovček (L-boxx) | |
| Nosilnost maks. | 1,5 kg | |
| Masa | 0,4 kg | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, oranžna | Svetleča oranžna | |
| Opisan del, Antracitno siva | Griffe und Akzente | |
| Oznaka proizvajalca | L-BOXX® Mini | |
| Barva | sive; oranžna | |
| Število, predali | 7 | |
| Material | umetne mase | |
| Oprema | predali; kovček za garnituro; Ročaj za prenašanje | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 693340 | |
| EAN/GTIN | 4045294514969 | |
| Številka proizvajalca | 6000003510 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com |