Lagaminas L-BOXX® mini

Prekės Nr.: 693340
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 869 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Lagaminai
Išorinis plotis 260 mm
Išorinis aukštis 155 mm
Išorinis matmuo gylis 65 mm
Savybė galima krauti eilėmis; nepralaidus vandeniui
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Keliamoji galia maks. 1,5 kg
Svoris 0,4 kg
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Švytinti oranžinė
aprašyta dalis, Antracito pilka Griffe und Akzente
Gamintojo pavadinimas L-BOXX® Mini
Spalva pilkas; oranžinės spalvos
Skaičius, lentynos 7
Medžiaga iš plastiko
Įranga lentynos; detalių dėžutė; Rankena
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Gamintojo numeris 6000003510
Gamintojas / atsakingas asmuo BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Germany, www.l-boxx.com

Aprašymas

Modelis:

Lagaminas L-BOXX® mini bet kokių smulkių dalių laikymui. Tvirtas fiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos dėžutes, taip pat patogiai transportuoti kelis lagaminėlius, uždėtus vieną ant kito. Su praktiška rankena nešimui ir 7 išimamomis skiriamosiomis sienelėmis individualiam prisitaikymui prie poreikių. Iš maisto produktams tinkamo plastiko. Talpos apkrova iki 1,5 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tinka:

Plastikinis sisteminis lagaminas Nr. 693330 102.