Sortimentkasse L-BOXX® Mini

Art.-nr.: 693340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype kuffert
Udvendige mål, bredde 260 mm
Udvendige mål, højde 155 mm
Udvendige mål, dybde 65 mm
Egenskab kan stables; Vandtæt
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Bæreevne, maks. 1,5 kg
Vægt 0,4 kg
Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, orange Lysende orange
beskrevet del, Antracitgrå Griffe und Akzente
Producentbetegnelse L-BOXX® Mini
Farve grå; orange
Antal, rum 7
Materiale kunststof
Udstyr rum; sortimentskuffert; Bæregreb
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693340
EAN/GTIN 4045294514969
Producentnummer 6000003510
Producent/ansvarlig person BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Betegnelse

Udførelse:

Sortimentskuffert L-BOXX® Mini til opbevaring af forskellige smådele. Den robuste klik-mekanisme gør det muligt enkelt og hurtigt at samle og adskille kufferterne samt transportere flere sortimentskufferter samlet. Med praktisk bæregreb og 7 udtagelige skillevægge til individuel tilpasning efter behov. Af fødevareægte kunststof. Lastkapacitet op til 1,5 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Passer til:

Kunststofsystemkuffert nr. 693330 102.