• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Valigetta pilota in ABS ″TronX″ carrellata

Codice art.: 692410
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Materiale plastica
Portata max. 25 kg
Profondità interna 210 mm
Larghezza interna 435 mm
Altezza interna 315 mm
Peso 5,5 kg
Caratteristica Es. impilabile
Dotazione Elastici di tenuta; Alloggiamento; Ripiani; Scomparto per documenti
Volume 29 l
Denominazione originale prodotto TronX
Colore nero; bianco
Quantità, Ripiani 4
Quantità, Elastici di tenuta 4
Quantità, Alloggiamento 1
Quantità, Scomparto per documenti 1
Tipo di rotella ruota fissa
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 2 pz.
Campo di impiego Valigetta
Tipo di prodotto Valigetta
Chiusura Chiusura lampo; Chiusura con serraggio
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692410
EAN / GTIN 4006793725799
Codice del produttore 208363170
Produttore/persona responsabile PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

Serrature, cerniera di metallo e fondo rinforzato integrati nel telaio.
Dotazione interna:
1 scomparto imbottito per il PC portatile con divisorio estraibile.
Doppio scomparto per documenti fino al formato DIN A4.
4 Vani portaoggetti sui lati.
Coperchio con 2 scomparti per i biglietti da visita, 2 portapenne, 1 scomparto per CD,
borsa con chiusura lampo, 2 fascette con chiusura a strappo e un ampio tirante di gomma.