• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ABS-pilotkuffert “TronX”, med hjul

Art.-nr.: 692410
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Materiale kunststof
Bæreevne, maks. 25 kg
Indvendige mål, dybde 210 mm
Indvendige mål, bredde 435 mm
Indvendige mål, højde 315 mm
Vægt 5,5 kg
Egenskab kan stables
Udstyr sløjfer til stropper; indstiksrum; rum; rum til bærbar computer
Volumen 29 l
Producentbetegnelse TronX
Farve sort; hvid
Antal, rum 4
Antal, sløjfer til stropper 4
Antal, indstiksrum 1
Antal, rum til bærbar computer 1
Rulletype fast hjul
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 2 stk.
Brugsområde Kufferter
Produkttype kuffert
Lukning Lynlås; spændelås
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692410
EAN/GTIN 4006793725799
Producentnummer 208363170
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Ramme med integrerede låse, metalhængsler og fødder.
Indvendigt:
1 polstret laptoprum med udtagelig skillevæg.
2-delt dokumentrum til dokumenter op til DIN A4.
4 opbevaringsrum på siderne.
Lukning med 2 visitkortrum, 2 kuglepensholdere, 1 rum til cd’er,
mappe med lynlås, 2 stropper med burrelukning og en stor gummistrop.