• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Pilotski kovček TronX iz umetne mase ABS na kolesih

Št. art.: 692410
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Oznaka proizvajalca TronX
Barva črna; bela
Notranja širina 435 mm
Notranja višina 315 mm
Notranja globina 210 mm
Prostornina 29 l
Število, predali 4
Število, zanke 4
Število, žep 1
Število, predelek za prenosnik 1
Vrsta kolesa fiksno kolo
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število koles/valjev 2 kos
Področje uporabe Kovček
Vrsta izdelka Kovčki
Lastnost nakladalni
Oprema zanke; žep; predali; predelek za prenosnik
Zadrga Zadrga; napenjalno zapiralo
Material umetne mase
Nosilnost maks. 25 kg
Masa 5,5 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692410
EAN/GTIN 4006793725799
Številka proizvajalca 208.363.170
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

V okvir vgrajene ključavnice, kovinski šarnirji in talni drsniki.
Notranja oprema:
1 podložen predelek za prenosnik z odstranljivo predelno steno.
Dvodelni predelek za dokumente do DIN A4.
4 žepi na stranskih stenah.
Pokrov z 2 žepoma za vizitke, 2 zankama za pisala, 1 žepom za zgoščenke,
mapa z zadrgo, 2 zanki iz sprijemljivega traku in 1 velika gumijasta zanka.