• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă ABS pentru piloţi „TronX”, mobil

Cod articol.: 692410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Material plastic
Capacitate portantă max. 25 kg
Adâncime internă 210 mm
Dimensiune interioară l 435 mm
Dimensiune interioară H 315 mm
Greutate 5,5 kg
Caracteristici Poate fi stivuit
Echipament Benzi cu bucle; Buzunar; Rafturi; Compartiment pentru laptop
Volum 29 l
Denumirea producătorului TronX
Culoarea negru; alb
Număr, Rafturi 4
Număr, Benzi cu bucle 4
Număr, Buzunar 1
Număr, Compartiment pentru laptop 1
Tipul de rolă role fixe
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 2 buc.
Domeniu de utilizare Serviete
Tip produs serviete
Închidere Fermoar; Blocare cu tensiune
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 692410
EAN / GTIN 4006793725799
Număr producător 208363170
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Încuietori integrate în cadru, balamale metalice şi dispozitiv de alunecare pe podea.
Dotări interioare:
1 compartiment căptuşit cu despărţitor detaşabil.
Compartiment pentru documente din 2 bucăţi pentru acte până la DIN A4.
4 compartimente pentru depozitare pe pereţii laterali.
Capac cu 2 compartimente pentru cărţi de vizită, 2 bucle pentru pixuri, 1 buzunar pentru CD-uri,
mapă cu fermoar, 2 benzi cu arici şi o buclă mare elastică.