• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ABS pilotní kufřík „TronX“, Pojízdný

Artiklové číslo: 692410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 25 kg
Vnitřní rozměr hloubka 210 mm
Vnitřní rozměr šířka 435 mm
Vnitřní rozměr výška 315 mm
Hmotnost 5,5 kg
Vlastnosti Stohovatelné
Vybavení Popruhové smyčky; Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Přihrádka na notebook
Objem 29 l
Označení výrobce TronX
Barva Černá; Bílá
Počet, Přihrádky 4
Počet, Popruhové smyčky 4
Počet, Zasouvací přihrádka 1
Počet, Přihrádka na notebook 1
Typ válečků pevné kolečko
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Rozsah použití Kufříky
Druh produktu kufříky
Uzávěr Zip; Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692410
EAN / GTIN 4006793725799
Číslo výrobce 208363170
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Zámky integrované v rámu, kovové panty a nožičky.
Vnitřní vybavení:
1 polstrovaná přihrádka na notebook s vyjímatelnou dělicí příčkou.
2dílná přihrádka na dokumenty, pro podklady do DIN A4.
4 odkládací přihrádky na bočních stěnách.
Víko se 2 přihrádkami na vizitky, 2 poutka na psací potřeby, 1 zásuvná přihrádka na CD,
aktovka se zipem, 2 poutka se suchým zipem a velké gumové poutko.