• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mallette de pilote ABS « TronX », à roulettes

Réf.: 692410
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Matériau plastique
Charge admissible max. 25 kg
Dim. int., P 210 mm
Dim. int., l 435 mm
Dim. int., H 315 mm
Poids 5,5 kg
Propriété possibilité d’empilage
Equipement boucles; compartiment souple; casiers; compartiment pour ordinateur portable
Volume 29 l
Référence fabricant TronX
Couleur noir; blanc
Nombre, casiers 4
Nombre, boucles 4
Nombre, compartiment souple 1
Nombre, compartiment pour ordinateur portable 1
Type de roulette roulettes fixes
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 2 pc.
Domaine d’utilisation Coffret
Type de produit coffret/valise
Mécanisme de fermeture Fermeture à glissière; fermeture de serrage
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 692410
EAN / GTIN 4006793725799
Réf. fabricant 208363170
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

Serrures intégrées dans le cadre, charnières métalliques et patins de protection.
Intérieur :
1 compartiment rembourré pour ordinateur portable avec séparation amovible.
Compartiment en 2 parties pour documents jusqu'à DIN A4.
4 compartiments de rangement sur les côtés.
Couvercle avec 2 pochettes pour cartes de visite, 2 porte-stylos, 1 pochette pour CD,
chemise à fermeture éclair, 2 bandes auto-agrippantes et une grande bande en caoutchouc.