Maletín de piloto ABS ″TronX″, transportable

Número de artículo: 692410
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material plástico
Capacidad de carga máx. 25 kg
Medida interior profundidad 210 mm
Medida interior Anchura 435 mm
Medida interior Altura 315 mm
Peso 5,5 kg
Propiedad Apilable
Equipamiento Lazos de cinta; Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Compartimento para portátil
Volumen 29 l
Denominación del fabricante TronX
Color negro; blanco
Cantidad, Compartimentos 4
Cantidad, Lazos de cinta 4
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 1
Cantidad, Compartimento para portátil 1
Tipo de rueda ruedas fijas
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 2 ud.
Intervalo de empleo Maletín
Tipo de producto Maletín
Cierre Cremallera; Cierre de tensión
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 692410
EAN / GTIN 4006793725799
Número del fabricante 208363170
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

Cerraduras, bisagras metálicas y tacos antideslizantes se incorporan al bastidor.
Equipamiento interior:
1 compartimento acolchado para ordenador portátil con pared separadora extraíble.
Compartimento de 2 piezas para documentos para formato hasta DIN A4.
4 compartimentos portaobjetos en los laterales.
Tapa con 2 compartimentos para tarjetas de visita, 2 bucles para bolígrafos, 1 bolsillo portaobjetos para CD,
carpeta con cremallera, 2 lazos de cierre por adherencia y un gran lazo de goma.