• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ABS-Pilotenkoffer „TronX“, fahrbar

Artikel-Nr.: 692410
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 25 kg
Innenmaß Tiefe 210 mm
Innenmaß Breite 435 mm
Innenmaß Höhe 315 mm
Gewicht 5,5 kg
Eigenschaft stapelbar
Ausstattung Bandschlaufen; Einsteckfach; Fächer; Notebookfach
Volumen 29 l
Herstellerbezeichnung TronX
Farbe schwarz; weiß
Anzahl Aussparungen, Fächer 4
Anzahl Aussparungen, Bandschlaufen 4
Anzahl Aussparungen, Einsteckfach 1
Anzahl Aussparungen, Notebookfach 1
Rollenart Bockrolle
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 2 St.
Einsatzbereich Koffer
Produktart Koffer
Verschluss Reißverschluss; Spannverschluss
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692410
EAN / GTIN 4006793725799
Herstellernummer 208363170
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

Im Rahmen integrierte Schlösser, Metallscharniere und Bodengleiter.
Innenausstattung:
1 gepolstertes Laptopfach mit herausnehmbarer Trennwand.
2-teiliges Dokumentenfach für Unterlagen bis DIN A4.
4 Staufächer an den Seitenwänden.
Deckel mit 2 Visitenkartenfächern, 2 Stiftschlaufen, 1 Einsteckfach für CDs,
Reißverschlussmappe, 2 Klettschlaufen und eine große Gummischlaufe.