{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Keliamoji galia maks. | 25 kg | |
| Vidinis gylis | 210 mm | |
| Vidinis plotis | 435 mm | |
| Vidinis aukštis | 315 mm | |
| Svoris | 5,5 kg | |
| Savybė | galima krauti eilėmis | |
| Įranga | dirželio kilpos; skyreliai įrankiams; lentynos; skyrelis kompiuteriui | |
| Apimtis | 29 l | |
| Gamintojo pavadinimas | TronX | |
| Spalva | juoda; baltas | |
| Skaičius, lentynos | 4 | |
| Skaičius, dirželio kilpos | 4 | |
| Skaičius, skyreliai įrankiams | 1 | |
| Skaičius, skyrelis kompiuteriui | 1 | |
| Ratukų tipas | fiksuoti ratukai | |
| Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai | 2 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 2 vnt. | |
| Paskirtis | Lagaminai | |
| Produkto rūšis | Lagaminai | |
| Užsegimas | Užtrauktukas; įtempiamas užraktas | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 692410 | |
| EAN / GTIN | 4006793725799 | |
| Gamintojo numeris | 208363170 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de |