TS 254 M Set Sega circolare da banco

Codice art.: 691190000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 691190000
copia
EAN / GTIN 4061792197404
copia
Codice del produttore 691190000
copia
Numero-L L01760 101884
copia
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Sega circolare da banco mobile e compatta con una buona resa di taglio e un elevato comfort di lavoro
Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
Guida per tagli paralleli con regolazione precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia

Dotazione
Lama in metallo duro con dente alternato (40 denti), Cavalletto-basamento TSU, Guida per tagli paralleli, Guida per tagli trasversali e obliqui, Slitta di spinta TS, Prolunga piano tavolo, Prolunga laterale piano tavolo (destra), Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Lunghezza cavo: 2.3 m
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Peso: 24.4 kg
  • Bruttogewicht: 29.999 kg
  • Velocità di taglio: 56 m/s
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui: 195 mm
  • Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli: 520 mm
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1500 W
  • N. giri max. a vuoto: 4200 /min
  • Altezza di taglio: 0 - 80 mm
  • Inclinazione lama: -1.5 - 46.5 °
  • Lama: 254 x 30 mm
  • Altezza max. di taglio 90° / 45°: 80 / 48 mm
  • Altezza di lavoro: 860 / 334 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello