Cercafase unipolare, Larghezza dei taglienti: 3mm

Codice art.: 665050 3
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
Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 3 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Campo di controllo 120 V - 250 V
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Clip da taschino si
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 665050 3
copia
EAN / GTIN 4016133452001
copia
Produttore/persona responsabile H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
Esecuzione semplice, Dim. 3,5 senza clip da taschino. Campo di controllo 120 − 250 V.

Nota:

Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript