• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite dinamometrico senza scala, attacco per lame intercambiabili, Coppia max.: 1600cNm

Codice art.: 659908 1600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 48,80 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
  • 58,00 € /pz.
  • 53,60 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
  • 63,40 € /pz.

  • 48,80 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 1.600 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 126 mm
Coppia impostata 10 Nm
Campo di coppia 320 cNm - 1.600 cNm
Campo di coppia 3,2 Nm - 16 Nm
Lame intercambiabili adatte 8 mm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 194 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659908 1600
EAN / GTIN 4045197923516
Codice del produttore 659908 1600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in Haptoprene® che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
La coppia desiderata può essere impostata in continuo anche mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300654460) e una chiave maschio esagonale apertura 5 (non compresa nella fornitura). Preimpostazione di fabbrica a partire da 20 pezzi per dimensione.
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili da 8 mm (n. art. 659870659884). Con impugnatura a pistola per la trasmissione di coppie elevate.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati