• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti dinamometrici TorqueVario®-S electric, 19 pezzi Completamente isolato, VDE, Coppia max.: 500cNm

Codice art.: 659370 500
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ± 6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 500 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ± 6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie TorqueVario®
Lunghezza complessiva L 138 mm
Campo di coppia 0,8 Nm - 5 Nm
Campo di coppia 80 cNm - 500 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659370 500
EAN / GTIN 4010995367916
Codice del produttore 36791
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia regolabile in continuo con lo strumento di regolazione Torque-Setter (compreso nella fornitura). Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Con 15 lame slim = diametro lama / isolamento ridotto per elementi a vite e a molla in profondità (⌀ isolamento = ⌀ lama).
Il sistema di coppia TorqueVario®-S VDE offre un serraggio di viti controllato e la massima sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il set di utensili contiene un’impugnatura ergonomica per giravite dinamometrico con scala numerica integrata, 15 slimBit, un portabit e lo strumento di regolazione. Tutti i componenti sono disposti in modo pratico e chiaro in una borsa resistente di alta qualità. Il giravite dinamometrico VDE copre un’ampia gamma di applicazioni grazie all’intervallo di coppia regolabile da 0,8 a 5,0 Nm. L’emissione di un segnale acustico e tattile al raggiungimento della coppia assicura un meccanismo di coppia affidabile che protegge da ripassature e danni al materiale. Con una precisione di rilascio pari a +/- 6%, l’utensile dinamometrico soddisfa i requisiti della norma DIN EN ISO 6789. Il portabit ClicFix isolato garantisce un supporto sicuro degli slimBit lunghi 75 mm grazie al blocco meccanico della lama. Sia il giravite dinamometrico sia gli slimBit sono sottoposti a una prova di serie in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti sottoposte a una tensione fino a 1000 V CA.
Per ottenere viti in profondità, il diametro delle lame nei giraviti per elettricisti convenzionali è spesso troppo grande. Tuttavia, la rimozione dell’isolamento non è consentita e, inoltre, mette a rischio la sicurezza. Con la Wiha slimTECHNOLOGY, sviluppata appositamente per le applicazioni elettriche, l’isolamento protettivo è stato integrato nella lama per consentire la realizzazione di lame fino al 33% più sottili. In questo modo, con gli slimBit è possibile ottenere agevolmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati sono sottoposti a una prova di serie in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza nell’area con parti sottoposte a una tensione fino a 1000 V CA.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Contenuto:

Lame per viti a intaglio: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Lame per viti Phillips: PH1 e PH2
Lame per viti Pozidriv: PZ1 e PZ2
Lame per viti Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Intaglio Pozidriv (profilo combinato): PZ/S1 e PZ/S2 (profilo combinabile)
Giraviti dinamometrico: 1 pz.
Strumento di regolazione Torque-Setter: 1 pz. n. art. 659931 Dim. 1
Adattatore per slimBits: 1 pz.

Nota:

Gli slimBit da 6 mm devono essere utilizzati solo nel portabit slimVario® e nel portabit slimTorque VDE (sistema di coppia VDE).

Download & documenti

Prodotti correlati