Prevedenie:
Plynule nastaviteľný krútiaci moment pomocou nastavovacieho nástroja Torque-Setter (je súčasťou dodávky). Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. S 15 tenkými čepeľami = znížený priemer čepele a izolácie pre hlboko položené skrutkové a pružinové prvky (⌀ izolácie = ⌀ čepele).
Úplne certifikovaný systém krútiaceho momentu VDE TorqueVario®-S ponúka kontrolované uťahovanie skrutiek a zároveň bezpečnosť pri elektrických aplikáciách. Súprava nástrojov obsahuje ergonomicky tvarovanú rukoväť momentového skrutkovača s integrovanou číselnou stupnicou, 15 bitov slimBit, držiak bitov a nastavovací nástroj. Všetky komponenty sú pohodlne a úhľadne usporiadané vo vysoko kvalitnej a odolnej taške. Momentový skrutkovač VDE pokrýva široké spektrum aplikácií s variabilne nastaviteľným rozsahom krútiaceho momentu 0,8 – 5,0 Nm. Jasne počuteľný a vnímateľný signál pri spustení krútiaceho momentu zaisťuje procesne bezpečnú mechaniku krútiaceho momentu, ktorá chráni pred poškodením materiálu a prepracovaním. S presnosťou uvoľnenia +/- 6 % spĺňa momentový nástroj požiadavky normy DIN EN ISO 6789. Izolovaný držiak bitov ClicFix zaisťuje bezpečné uchytenie 75 mm bitov slimBit vďaka mechanickému zámku čepele. Momentový skrutkovač aj bity slimBit sú podrobené rutinnému testovaniu v súlade s medzinárodnou normou IEC 60900 a umožňujú bezpečnú prácu na častiach pod napätím až do 1 000 V AC.
Priemer čepele bežných elektrických skrutkovačov je často príliš veľký na to, aby sa dostali hlboko nasadené skrutky. Odstránenie izolácie však nie je povolené a ohrozuje aj vašu vlastnú bezpečnosť. Vďaka technológii Wiha slimTECHNOLOGY, špeciálne vyvinutej pre elektrické aplikácie, bola do čepele integrovaná ochranná izolácia, ktorá umožňuje až o 33 % tenšie čepele. To znamená, že aj hlboko uložené skrutkové a pružinové prvky sa dajú bez námahy dosiahnuť pomocou bitov slimBit. Izolované bity slimBit sú podrobené rutinnému testovaniu v súlade s medzinárodnou normou IEC 60900 a umožňujú bezpečnú prácu v oblasti častí pod napätím až do 1000 V AC.
Použitie:
Na prácu pod napätím do 1000 V.
Norma:
Testované podľa DIN EN ISO 6789.
Obsah:
Čepele s drážkou: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Čepele pre Phillips: PH1 a PH2
Čepele pre Pozidriv: PZ1 a PZ2
Čepele pre Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-plochý (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Momentový skrutkovač: 1 ks
Nastavovací nástroj Torque-Setter: po 1 ks č.
659931 veľ. 1
Adaptér na slimBits: 1 ks
Poznámka:
6 mm bity slimBit sa môžu používať len v držiaku bitov slimVario® a držiaku bitov VDE slimTorque (systém krútiaceho momentu VDE).