TorqueVario®-S electric nyomaték csavarhúzó készlet, 19 darabos Teljesen VDE szigetelt, Maximális nyomaték: 500cNm

Cikkszám: 659370 500
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Szabvány: DIN EN ISO 6789

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 500 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat TorqueVario®
Teljes hossz L 138 mm
Nyomatéktartomány 0,8 Nm - 5 Nm
Nyomatéktartomány 80 cNm - 500 cNm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Fixen beállított nyomaték nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Nyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillipshez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659370 500
EAN / GTIN 4010995367916
Gyártó száma 36791
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Kivitel:

Fokozatmentesen beállítható nyomaték Torque-Setter beállító szerszámmal (tartozék). A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. 15 Slim pengével = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (szigetelés ⌀ = penge ⌀).
A teljesen tanúsított TorqueVario®-S nyomaték rendszer kontrollált csavarozást és egyidejűleg biztonságot nyújt elektromos eszközöknél. A szerszámkészlet tartalmaz egy ergonomikus kialakítású nyomaték-csavarhúzó markolatot integrált numerikus skálával, 15 slimBitet, egy bittartót, valamint a beállító szerszámot. Minden alkatrész praktikusan és áttekinthetően van elhelyezve egy kiváló minőségű és strapabíró táskában. A VDE nyomaték csavarhúzó a 0,8-5,0 Nm között változtatható nyomatéktartományával az alkalmazások széles körét lefedi. A nyomaték kioldásakor tisztán hallható és érzékelhető jel folyamatbiztos nyomatékmechanizmust biztosít, amely véd az anyagkárosodás és az utómunka ellen. A +/- 6%-os kioldási pontosságával a nyomatékszerszám megfelel a DIN EN ISO 6789 követelményeinek. A szigetelt ClicFix bittartó a mechanikus pengerögzítéssel biztosítja a 75 mm hosszú slimBitek biztonságos megtartását. Mind a nyomaték csavarhúzó, mind a slimBitek az IEC 60900 nemzetközi szabványnak megfelelő darabvizsgálaton esnek át, és lehetővé teszik a biztonságos munkavégzést az 1.000 V AC-ig terjedő feszültség alatt álló alkatrészeken.
A hagyományos villanyszerelő csavarhúzók pengeátmérője gyakran túl nagy ahhoz, hogy a mélyen lévő csavarokat elérje. A szigetelés eltávolítása azonban nem megengedett, ezen felül veszélyezteti a saját biztonságát. A kifejezetten villamossági felhasználáshoz tervezett Wiha slimTECHNOLOGY esetén a védőszigetelés a pengébe van integrálva, így akár 33%-kal vékonyabb pengéket is lehetővé tesz. A slimBit-ekkel így a mélyen lévő csavarok és rugóelemek is gond nélkül elérhetőek. A szigetelt slimBitek az IEC 60900 nemzetközi szabványnak megfelelő darabvizsgálaton esnek át, és lehetővé teszik a biztonságos munkavégzést az 1000 V AC-ig terjedő feszültséget vezető alkatrészeken.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Tartalma:

Lapos pengék: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Pengék Phillips-hez: PH1 és PH2
Penge Pozidrivhoz: PZ1 és PZ2
Penge Torx®-hoz: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv - lapos (kombi profil): PZ/S1 és PZ/S2 (kombi profil)
Nyomaték csavarhúzó: 1 db
Torque Setter beállító szerszám: 1 db 659931 sz. 1-es méret
Adapter Slim-Bitekhez: 1 db

Figyelem:

A 6 mm slimBiteket csak a slimVario® bittartóban és a slimTorque VDE bittartóban (VDE nyomatékrendszer) szabad használni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek