Surtido de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S eléctricos, 19 piezas VDE totalmente aislado, Par máximo: 500cNm

Número de artículo: 659370 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Rango de par de giro mín. 0,8 Nm
Rango de par de giro máx. 5 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Sentido de apriete a derecha
Número de piezas 19 ud.
Longitud total L 138 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante sí
Comprobado hasta 1.000 V
Serie TorqueVario®
Denominación del fabricante TorqueVario®-S electric
Embalaje Bolsa
Sello de calidad y comprobación VDE
Color rojo
Perfil de salida Destornillador ranura
Longitud cuchilla 75 mm
Diámetro adecuado de la varilla intercambiable 6 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 0,8
Par máx., Nm 5
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables no
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Indicación analógico/a
Messtechnik ejecución mecánica
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 659370 500
EAN / GTIN 4010995367916
Número del fabricante 36791
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Par regulable con progresión continua con herramienta de ajuste Torque-Setter (en el volumen de suministro). Al alcanzarse el valor de par ajustado, el atornillador se dispara de forma audible y perceptible, y vuelve a estar dispuesto para uso. Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Con 15 varillas Slim = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (⌀ aislamiento = ⌀ varilla).
El sistema dinamométrico VDE TorqueVario®-S, totalmente certificado, proporciona un apriete de tornillo controlado y al mismo tiempo seguridad en aplicaciones eléctricas. El juego de herramientas incluye un mango de destornillador dinamométrico de diseño ergonómico con escala numérica integrada, 15 slimBits, un soporte para puntas y la herramienta de ajuste. Todos los componentes están dispuestos de forma práctica y ordenada en una bolsa resistente y de alta calidad. El destornillador dinamométrico VDE cubre una amplia gama de aplicaciones con su rango de par variable de 0,8 a 5,0 Nm. Una señal claramente audible y perceptible al activar el par garantiza un mecanismo de par seguro que protege contra daños en el material y repeticiones del proceso. Con una precisión de disparo de +/- 6 %, la herramienta dinamométrica cumple con los requisitos de la norma DIN EN ISO 6789. El soporte de brocas ClicFix aislado garantiza una sujeción segura de los slimBits de 75 mm de largo mediante un bloqueo mecánico de la hoja. Tanto el destornillador dinamométrico como los slimBits se someten a una prueba de pieza de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten trabajar con seguridad en piezas conductoras de tensión de hasta 1000 V CA.
El diámetro de la cuchilla de los destornilladores eléctricos convencionales es a menudo demasiado grande para alcanzar los tornillos profundamente asentados. Sin embargo, no está permitido quitar el aislante, ya que también pone en peligro su propia seguridad. Diseñado específicamente para aplicaciones eléctricas, el Wiha slimTECHNOLOGY incorpora aislamiento protector en la cuchilla para permitir hasta un 33 % de varillas más delgadas. De este modo, con los slimBits también se pueden alcanzar sin esfuerzo elementos de tornillo y resorte situados a gran profundidad. Los slimBits aislados se someten a una prueba de rutina de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten un trabajo seguro en la gama de piezas conductoras de tensión de hasta 1000 V CA.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Varillas para Phillips: PH1 y PH2
Hojas para Pozidriv: PZ1 y PZ2
Varillas para Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Ranura Pozidriv (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)
Destornillador dinamométrico: 1 ud.
Herramienta de ajuste Torque Setter: 1 ud. n.° 659931 tam. 1
Adaptador para slimBits: 1 ud.

Nota:

Los slimBits de 6 mm solo deben utilizarse en el soporte de puntas slimVario® y slimTorque VDE (sistema dinamométrico VDE).