Momentschroevendraaier-assortiment TorqueVario®-S electric, 19-delig Volledig VDE-geïsoleerd, maximaal draaimoment: 500cNm

Artikelnummer: 659370 500
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (cNm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 6
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 500 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ± 6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Serie TorqueVario®
Totale lengte L 138 mm
Draaimomentbereik 0,8 Nm - 5 Nm
Draaimomentbereik 80 cNm - 500 cNm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659370 500
EAN/GTIN 4010995367916
Nummer fabrikant 36791
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Uitvoering:

Draaimoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter (meegeleverd). Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Met 15 Slim-stelen = gereduceerde steel- en isolatie-diameter voor diepliggende schroef- en veerelementen (isolatie-⌀ = steel-⌀).
Het volledig gecertificeerde momentsysteem TorqueVario®-S VDE biedt gecontroleerd aanhalen van bouten en tegelijk veiligheid bij elektrische toepassingen. De gereedschapsset bevat een ergonomisch gevormd momentschroevendraaierhandvat met geïntegreerde numerieke schaal, 15 slimBits, een bithouder en het instelgereedschap. Alle componenten zijn praktisch en overzichtelijk geplaatst in een hoogwaardige, sterke tas. De momentschroevendraaier VDE bestrijkt met het variabel instelbare momentbereik van 0,8 – 5,0 Nm een groot toepassingsgebied. Door een duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij het ontkoppelen van het draaimoment wordt een proceszeker momentmechanisme gewaarborgd, dat bescherming biedt tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking voorkomt. Met een ontkoppelnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van DIN EN ISO 6789. De geïsoleerde ClicFix bithouder zorgt voor een veilige bevestiging van de 75 mm lange slimBits door middel van een mechanische steelvergrendeling. Zowel de momentschroevendraaier als de slimBits worden in overeenstemming met de internationale norm IEC 60900 individueel getest en maken veilig werken mogelijk aan onder spanning staande onderdelen tot 1000 V AC.
De steeldiameter van conventionele elektro-schroevendraaiers is vaak te groot om diepliggende schroeven te kunnen bereiken. Het verwijderen van de isolatie is echter niet toegestaan en brengt bovendien uw eigen veiligheid in gevaar. Bij de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTECHNOLOGY is de beschermende isolatie in de steel geïntegreerd, voor tot wel 33% slankere stelen. Zo zijn met de slimBits ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos te bereiken. De geïsoleerde slimBits worden in overeenstemming met de internationale norm IEC 60900 individueel getest en maken veilig werken mogelijk in het bereik van spanningvoerende onderdelen tot 1000 V AC.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Inhoud:

Sleufstelen: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Stelen voor Phillips: PH1 en PH2
Stelen voor Pozidriv: PZ1 en PZ2
Stelen voor Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-sleuf (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)
Momentschroevendraaier: 1 St.
Instelgereedschap Torque-Setter: 1 St. nr. 659931 gr. 1
Adapter voor Slim-Bits: 1 St.

Tip:

slimBits van 6 mm mogen alleen worden gebruikt in de slimVario® bithouder en de slimTorque VDE bithouder (VDE momentsysteem).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan