{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru |
Výměnná čepel
|
|
| Rozsah krouticího momentu min. |
0,8 Nm
|
|
| Rozsah krouticího momentu max. |
5 Nm
|
|
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček |
6 %
|
|
| Směr utahování |
vpravo
|
|
| Počet přepážek |
19 ks
|
|
| Celková délka L |
138 mm
|
|
| Norma |
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN EN ISO 6789
|
|
| Zkušební protokol výrobce |
ano
|
|
| Zkontrolováno do |
1 000 V
|
|
| Řada |
TorqueVario®
|
|
| Označení výrobce |
TorqueVario®-S electric
|
|
| Obal |
brašna
|
|
| Třída jakosti |
VDE
|
|
| Barva |
červená
|
|
| Profil výstupu |
Plochý šroubovák
|
|
| Délka čepele |
75 mm
|
|
| Vhodné průměry výměnných čepelí |
6 mm
|
|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání |
nastavitelný
|
|
| Měrná jednotka krouticího momentu |
Nm
|
|
| Krouticí moment min., Nm |
0,8
|
|
| Maximální krouticí moment, Nm |
5
|
|
| Nastavení hodnoty vypínání |
S nastavovací stupnicí
|
|
| Jednotky krouticího momentu |
Nm
|
|
| Data s možností protokolování |
ne
|
|
| Princip vypínání |
Mechanické spuštění krátké dráhy
|
|
| Spouštěcí signál |
Akustický; Dotykový
|
|
| Feedback |
s vypínáním
|
|
| Obsah |
Sada / sortiment
|
|
| Messtechnik |
mechanický
|
|
| Druh produktu |
Momentový šroubovák
|
|
| Messfunktionen |
Krouticí moment
|
|
| Ukazatel |
analogová
|
| Katalogové číslo | 659370 500 | |
| EAN / GTIN | 4010995367916 | |
| Číslo výrobce | 36791 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |