Zestaw wkrętaków dynamometrycznych TorqueVario®-S electric, 19-elem. z pełną izolacją VDE, maksymalny moment obrotowy: 500cNm

Nr art.: 659370 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza
Groty wymienne
Min. zakres momentu obrotowego
0,8 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
5 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
6 %
Kierunek dokręcania
strona prawa
Liczba elementów
19 szt.
Długość całkowita L
138 mm
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN EN ISO 6789
Protokół kontroli producenta
tak
Sprawdzono do
1 000 V
Seria
TorqueVario®
Oznaczenie producenta
TorqueVario®-S electric
Opakowanie
torba
Znak jakości i certyfikat kontroli
VDE
Kolor
Czerwony
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego
Wkrętaki płaskie
Długość grotu
75 mm
Odpowiednia średnica grotów wymiennych
6 mm
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego
Nm
Min. moment obrotowy, Nm
0,8
Maks. moment obrotowy, Nm
5
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Ze skalą regulacji
Jednostka momentu obrotowego
Nm
Możliwość protokołowania danych
nie
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy
Feedback
Wyzwalający
Zawartość
Zestaw / asortyment
Messtechnik
mechanicznie
Rodzaj produktu
Wkrętaki dynamometryczne
Messfunktionen
Moment obrotowy
Wskazanie
analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659370 500
EAN / GTIN 4010995367916
Numer producenta 36791
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Bezstopniowe nastawianie momentu obrotowego za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zakresie dostawy). Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny i jest gotowy do ponownego użycia. Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Z 15 grotami Slim = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ izolacji = ⌀ grotu).
W pełni certyfikowany system dynamometryczny TorqueVario®-S VDE umożliwia kontrolowane dokręcanie śrub i jednocześnie bezpieczeństwo w zastosowaniach elektrycznych. Zestaw narzędzi zawiera uchwyt wkrętaka dynamometrycznego o ergonomicznym kształcie ze zintegrowaną skalą numeryczną, 15 bitów slimBit, uchwyt bitów i narzędzie regulacyjne. Wszystkie komponenty są praktycznie i przejrzyście rozmieszczone w wysokiej jakości, wytrzymałej torbie. Wkrętak dynamometryczny VDE o zmiennym zakresie momentu obrotowego 0,8–5,0 Nm jest przeznaczony do wielu zastosowań. Wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał przy wyzwalaniu momentu obrotowego zapewnia bezpieczną mechanikę momentu obrotowego, która chroni przed uszkodzeniami materiału i obróbką dodatkową. Dzięki dokładności zadziałania wynoszącej +/- 6% narzędzie dynamometryczne spełnia wymagania normy DIN EN ISO 6789. Dzięki mechanicznej blokadzie ostrza izolowany uchwyt do bitów ClicFix zapewnia mocny chwyt bitów slimBit o długości 75 mm. Wkrętak dynamometryczny oraz bity slimBit przechodzą kontrolę jednostkową zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę części przewodzących prąd do 1000 V AC.
Aby ułatwić dostęp do głęboko osadzonych śrub, średnica grotów konwencjonalnych wkrętaków dla elektryków jest często zbyt duża. Jednak usuwanie izolacji jest niedozwolone, a także zagraża własnemu bezpieczeństwu. Zaprojektowany specjalnie do zastosowań elektrycznych Wiha slimTECHNOLOGY zawiera izolację ochronną w grocie, aby umożliwić groty smuklejsze o nawet 33%. Dzięki bitom slimBit można zatem bez wysiłku dotrzeć nawet do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn. Izolowane bity slimBit przechodzą kontrolę jednostkową zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze części przewodzących prąd do 1000 V AC.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Zawartość:

Groty płaskie: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Groty do wkrętów z główką Phillips: PH1 i PH2
Groty do wkrętów Pozidriv: PZ1 i PZ2
Groty do Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Groty do wkrętów Pozidriv i płaskich (profil uniwersalny): PZ/S1 i PZ/S2 (profil kombinowany)
Wkrętak dynamometryczny: 1 szt.
Przyrząd nastawczy Torque Setter: 1 szt. nr 659931, wielk. 1
Adapter do bitów slimBits: 1 szt.

Wskazówka:

Bity slimBit 6 mm można używać tylko w uchwycie do bitów slimVario® i uchwycie do bitów slimTorque VDE (system dynamometryczny VDE).