Udførelse:
Moment kan indstilles trinløs med indstillingsværktøj Torque-Setter (medfølger). Når den indstillede momentværdi er nået, udløses skruetrækkeren hør- og mærkbart og klar til brug igen med det samme. Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Med 15 Slim-klinger = reduceret klinge-/og isoleringsdiameter for dybtliggende skrue- og fjederelementer (isolerings-⌀ = klinge-⌀).
Det fuldt certificerede TorqueVario®-S VDE-momentsystem giver kontrolleret tilspænding af skruer og sikkerhed under elektrisk arbejde. Værktøjssættet indeholder et ergonomisk formet momentskruetrækkergreb med integreret numerisk skala, 15 slimBits, en bitholder og indstillingsværktøjet. Alle komponenter er praktisk og overskueligt organiseret i en slidstærk kuffert af høj kvalitet. VDE-momentskruetrækkeren dækker et bredt anvendelsesområde med sit variabelt justerbare momentområde på 0,8-5,0 Nm. Et tydeligt hørbart og taktilt signal, når momentet udløses, sikrer en pålidelig momentmekanisme, der beskytter mod materialeskader og efterbearbejdning. Med en udløsningsnøjagtighed på +/- 6 % opfylder momentværktøjet kravene i DIN EN ISO 6789. Den isolerede ClicFix-bitholder garanterer et sikkert greb om de 75 mm lange slimBits takket være en mekanisk klingelås. Både momentskruetrækkeren og slimBits er underkastet rutinetest i overensstemmelse med den internationale IEC 60900-standard og muliggør sikkert arbejde på spændingsførende dele op til 1.000 V AC.
Klingediameteren på almindelige elektrikerskruetrækkere er ofte for stor til at nå dybtliggende skruer. Men det er ikke tilladt at fjerne isoleringen, og det er også en risiko for din egen sikkerhed. Med Wiha slimTECHNOLOGY, der er specielt udviklet til el-arbejde, er den beskyttende isolering integreret i klingen, så klingen kan blive op til 33 % slankere. Det betyder, at selv dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås uden problemer med slimBits. De isolerede slimBits underkastes en rutinetest i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60900 og muliggør sikkert arbejde i nærheden af spændingsførende dele på op til 1000 V AC.
Anvendelse:
Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Indhold:
Ligekærvs-klinger: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Klinger til Phillips: PH1 og PH2
Klinger til Pozidriv: PZ1 og PZ2
Blade til Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv åbning (kombinationsprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)
Momentskruetrækker: 1 stk.
Indstillingsværktøj Torque-Setter: 1 stk. nr.
659931 str.1
Adapter til Slim-bits: 1 stk.
Bemærk:
6 mm slimBits kan kun bruges i slimVario®-bitholderen og slimTorque VDE-bitholderen (VDE-momentsystem).