Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment TorqueVario®-S electric, 19-teilig VDE-vollisoliert, maximales Drehmoment: 500cN·m

Artikel-Nr.: 659370 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses wechselbare Klinge
Drehmomentbereich min. 0,8 Nm
Drehmomentbereich max. 5 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 6 %
Anzugsrichtung rechts
Anzahl Teile 19 St.
Länge gesamt L 138 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN EN ISO 6789
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Geprüft bis 1 000 V
Serie TorqueVario®
Herstellerbezeichnung TorqueVario®-S electric
Verpackung Tasche
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe rot
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Länge Klinge 75 mm
passende Wechselklingendurchmesser 6 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 0,8
Drehmoment max., Nm 5
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Drehmoment-Einheit Nm
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzeige analog
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659370 500
EAN / GTIN 4010995367916
Herstellernummer 36791
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang). Beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Mit 15 Slim-Klingen = reduzierter Klingen- und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Isolations-⌀ = Klingen-⌀).
Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 15 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.
Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Klingen für Phillips: PH1 und PH2
Klingen für Pozidriv: PZ1 und PZ2
Klingen für Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-Schlitz (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)
Drehmoment-Schraubendreher: 1 St.
Einstellwerkzeug Torque-Setter: 1 St. Nr. 659931 Gr.1
Adapter für Slim-Bits: 1 St.

Hinweis:

6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.