• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

uvex 1 sport white Scarpa bassa S2 bianco Larghezza 11 Misura 41

Codice art.: 6580841
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
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
Grado di protezione S2
Numero di scarpa UE 41
Colore bianco
Materiale suola esterna uvex 1
Chiusura Chiusura a strappo
Proprietà antiscivolo
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6580841
copia
EAN / GTIN 4031101817569
copia
Codice del produttore 6580841
copia
Numero-L L01670 1061
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La gamma di scarpe di sicurezza uvex 1 sport white combina un design sportivo, un comfort ottimale e una funzionalità sofisticata per le aree di lavoro dedicate all’igiene e agli alimenti. Il peso ridotto, i materiali high-tech ottimizzati per il clima e la suola ergonomica in poliuretano a doppia densità assicurano un eccellente comfort nell’uso continuo. La finitura quasi senza cuciture della tomaia impedisce allo sporco indesiderato di depositarsi nelle aree igieniche sensibili. Le scarpe da lavoro sono lavabili a 30° C, così come i plantari estraibili climate comfort. La suola è resistente all’abrasione e ha ottime proprietà antiscivolo (etichettatura SRC). Disponibili nelle versioni S2 SRC ESD e S3 SRC ESD, completamente prive di metallo, nelle taglie 35-52 e nelle larghezze 10, 11 e 12. uvex 1 sport white - puro comfort di camminata sportiva per aree igieniche, applicazioni in camera bianca, industria alimentare, farmaceutica, cucine industriali e catering.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 sport bianco
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): bianco
  • Classe di protezione: S2
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 41
  • Chiusura: Chiusura a strappo
  • Marchio: uvex
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • Plantare: uvex 1 sport climate comfort plantare
  • Tomaia: Microfibra
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex 1 sport
  • Ampiezza: 11