{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 22 mm | |
Altezza h | 13,8 mm | |
Capacità di carico permanente | 40 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Numero di denti | 22 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo |
657600 1-1/4
copia |
|
EAN / GTIN |
4018754140787
copia |
|
Codice del produttore |
58254004
copia |
|
Produttore | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |