• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cricchetto a innesto reversibile, Modello-Quadro di manovra maschio: 2-1/2pollici

Codice art.: 657600 2-1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Quadro di manovra maschio (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Larghezza b 43 mm
Altezza h 26 mm
Capacità di carico permanente 300 Nm
Interasse S 25 mm
Numero di denti 60
Attacco 14×18 mm
Cricchetti reversibili si
Cricchetto a sbloccaggio rapido no
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657600 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034536
Codice del produttore 58250020
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Cricchetto a innesto reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.