Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi, Numero inserti: 10

Codice art.: 639528 10
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero inserti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza 257 mm
Larghezza 149 mm
Altezza 47 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639528 10
copia
EAN / GTIN 4062406230876
copia
Codice del produttore 639528 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
Bussole
secondo DIN 3124.
Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole
per Torx® maschio: 10 pz. n. art. 643620
Dim. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Riposte in: Astuccio di plastica ABS